| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DB 121 Herst.-Nr.: DB 121 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Gewindedichtband für Standardanwendungen bis 25 bar Temperaturbereich: -200°C bis +260°C Medien: Luft, Stickstoff, Gas, Flüssiggas, gasförmiger Sauerstoff, Trinkwasser Dichte: ca. 60 g/m² Zulassungen: DVGW (Gas max. 5 bar, Flüssiggas max. 20 bar, Heißwasser max. 7 bar, Temperaturbereich -20°C bis max. 125°C), KTW, BAM für Sauerstoff (max. 25 bar, max. + 60°C) Klasse: FRp Vorteile: Gewindeverbindung ist bis zu 45° nachstellbar, zugelassen für gasförmigen Sauerstoff Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,1 MM | Breite: | 12 MM | Rollenlänge: | 12 M | Gewicht: | 0,017 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, teflon dichtband 12mm x 0,1mm x 12m, dichtband ptfe, dichtband, DB121, Dichtbänder, Dichtungen, FDA konform, FRp-Dichtbänder, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, GRp-Dichtbänder, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität |
| | |
| |