Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU28342 Dichtring aus Kupfer (28,3x33,9x2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 28342
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 28342
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU28342 Dichtring aus Kupfer (28,3x33,9x2 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
28,3 MM
Außendurchmesser:
33,9 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0041 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, CU28342, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7996*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2796*
€ 1,52272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1496*
€ 1,36802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0396*
€ 1,23712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0096*
€ 1,20142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9896*
€ 1,17762
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7996*
€ 0,95152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.