Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU21262 Dichtring aus Kupfer (21,2x25,9x2 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 21262
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 21262
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU21262 Dichtring aus Kupfer (21,2x25,9x2 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21,2 MM
Außendurchmesser:
25,9 MM
Höhe:
2 MM
Gewicht:
0,0026 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring, CU21262, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6536*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0336*
€ 1,22998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9436*
€ 1,12288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8436*
€ 1,00388
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.