Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU17221,5 Dichtring aus Kupfer (17,2x21,9x1,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 17221,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 17221,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU17221,5 Dichtring aus Kupfer (17,2x21,9x1,5 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
17,2 MM
Außendurchmesser:
21,9 MM
Höhe:
1,5 MM
Gewicht:
0,0016 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring 17x22x2, dichtring, landefeld dichtring, CU17221,5, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5385*
€ 0,64082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4485*
€ 0,53372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4285*
€ 0,50992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4085*
€ 0,48612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3985*
€ 0,47422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3285*
€ 0,39092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.