Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CU16241,5 Dichtring aus Kupfer (16,2x23,9x1,5 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Exemplarische Darstellung: Kupfer-Dichtringe
Artikel-Nr.:
     955-CU 16241,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CU 16241,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
CU-Dichtung
CU16241,5 Dichtring aus Kupfer (16,2x23,9x1,5 mm)
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16,2 MM
Außendurchmesser:
23,9 MM
Höhe:
1,5 MM
Gewicht:
0,0027 KG
Weitere Suchbegriffe: Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring 16x24x1, dichtring, landefeld dichtring, CU16241,5, Cu-Dichtringe, CU-Dichtungen, Cu-Dichtungsringe, CU-Ringe, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtungen, Gewindedichtungen, Kupfer-Dichtringe, Kupfer-Dichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6007*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9407*
€ 1,11943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8607*
€ 1,02423
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7707*
€ 0,91713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7407*
€ 0,88143
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6007*
€ 0,71483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.