| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CLS 141-SET Herst.-Nr.: CLS 141-SET EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: POM Durchfluss: bis 15,4 l/min Verwendung: Dieses System eignet sich zum Durchleiten von Petroleumprodukten, Kühlmitteln, Chemikalien sowie Dielektrikum von Errodiermaschinen. Kompatibel zu den Systemen: Flexoline, Hydra, Kümli, Loc-Line und Ossmann Teilkompatibel zu den Systemen: Snaploc, Lubecool, Vario und Maxiflex Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Set: 2 Gelenkschlauchstücke: 2 x 140 mm=280 mm (2 x 10 Modul | Gewicht: | 0,055 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch set, CLS141-SET, Absperrhähne, Cool-Line-Kühlmittelsystem, Gelenk-Schläuche, Kugelhähne, Kühlmittel-Schläuche, Kunststoff-Kugelhähne, Magnetfüße, Magnethalter, Schläuche, Segment-Schläuche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,82* | € 28,08* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 19,91* | € 28,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,49* | € 31,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|