Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL12-10FSI FUTURA Wartungseinheit, 2-tlg., G 1/2", 0,5 - 10 bar, Baur.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Futura-Baureihe 2
Exemplarische Darstellung: Wartungseinheit 2-teilig - Futura-Baureihe 2
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-CL 12-10 F SI
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CL 12-10 F SI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination
Ausführung: Filterregler rücksteuerbar, mit angebautem Öler Werkstoffe: Körper: PA 66 GF60, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: NBR, Behälter: Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Eingangsdruck: 1,5 - 16 bar (Baureihe 0: 1,5 - 12 bar) Kondensatentleerung: halbautomatisch** Manometeranschluss: G 1/4" (Baureihe 0: G 1/8") Porenweite im Filter: 5 µm Medien: Druckluft, neutrale Gase Vorteile: automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite, einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe, Handrad kann durch Herunterdrücken arretiert und mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie VHS 20. Baureihe 0 kann nicht verschlossen werden, halbautomatische Ölbefüllung durch Anschließen eines Schlauches unten an den Ölbehälter (G 1/8"). Durch diesen Schlauch wird bei Drücken des Öleinfüllknopfes das Öl in den Behälter gesaugt (nicht Baureihe 0). max. Kondensatmenge: 49 cm³ Schalttafelgewinde: M 42x1,5 Öldosierung bei 1000 l/min: ca. 1 - 2 Tropfen/min Ölvorrat: 80 cm³ Öleransprechgrenze (bei 6 bar): 70 l/min Lieferumfang: Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer Durchfluss: 70 - 3500 l/min, Sekundärentlüftung: 70 l/min ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU Optional: Ausführung mit Metallbehälter und Sichtrohr -M, Ablassautomatik -AM, Ablassautomatik drucklos geschlossen (0 - 16 bar) -AMNC, Sicherheitsausführung: mit vorgeschaltetem, abschließbaren Kugelhahn und Befüllventil -Si *Standardbaureihe, bitte bevorzugt einsetzen, da Druckregelbereich universell einsetzbar, **Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Druckregelbereich:
0,5 - 10 BAR
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter mit Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch
Manometeranzeige:
0 - 16 BAR
Befestigungswinkel:
W 2 F
Koppelpaket:
KP 2 F
Koppelpaket mit Wandkonsole:
KPW 2 F
Eingangsdruck:
1,5 - 16 BAR
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit 2-teilig g1/2, schmiervorrichtung, wartungseinheit 1/2", CL12-10FSI, ATEX-Wartungseinheiten, Druckluft-Aufbereitung, Druckluft-Wartungseinheiten, Explosionsgeschütze Wartungseinheiten, FUTURA-Wartungsgeräte, Luft-Aufbereitung, Versorgungseinheiten, Wartungseinheiten, Wartungseinheiten (FUTURA), Wartungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,34*
€ 356,2146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,66*
€ 350,6454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,40*
€ 340,816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,3932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,21*
€ 290,6099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.