Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C22X2235 Klass. Keilriemen DIN 2215, C 22x14, Li=2235mm, C88


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen C 22x14
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen C 22x14
Zeichnung: Klassischer Keilriemen C 22x14
Artikel-Nr.:
     955-C22X2235
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     C22X2235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215 22x2210
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 180 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des A 13-Riemens auch ein SPA mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
C88
Innenlänge Li:
2235 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
2293 MM
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: C22X2235, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,9852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,844
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.