Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C756C POWER TEAM Zylinder, 75 Tonnen, 155,6 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 756 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 756 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
75 TO
Hub:
155,6 MM
Ölvolumen:
1596,4 CM3
Bauhöhe eingefahren:
314,3 MM
Außengewinde Zylinder:
UN 5-3/4"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
146,1 MM
Gewicht:
43 KG
Weitere Suchbegriffe: C756C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.051,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.321,22*
€ 2.762,2518
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,13*
€ 2.709,7847
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.152,89*
€ 2.561,9391
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.094,91*
€ 2.492,9429
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,39*
€ 2.441,1541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.