Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C57C POWER TEAM Zylinder, 5 Tonnen, 184,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 57 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 57 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: -robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
5 TO
Hub:
184,2 MM
Ölvolumen:
118 CM3
Bauhöhe eingefahren:
273,1 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNF 3/4"-16
Außengewinde Zylinder:
UN 1-1/2"-16
Zylinderdurchmesser (außen):
38,1 MM
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: C57C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,37*
€ 546,6503
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,08*
€ 528,4552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,92*
€ 503,2748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,68*
€ 453,0092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.