Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C554C POWER TEAM Zylinder, 55 Tonnen, 108 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 756 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 554 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 554 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
55 TO
Hub:
108 MM
Ölvolumen:
768,7 CM3
Bauhöhe eingefahren:
231,8 MM
Außengewinde Zylinder:
UN 5"-12
Zylinderdurchmesser (außen):
127,0 MM
Gewicht:
20 KG
Weitere Suchbegriffe: C554C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.298,82*
€ 1.545,5958
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,52*
€ 1.516,6788
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,86*
€ 1.420,6934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,52*
€ 1.366,7388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,40*
€ 1.309,476
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.