Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C51C POWER TEAM Zylinder, 5 Tonnen, 25,4 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Exemplarische Darstellung: Hydraulikzylinder (Power Team Typ C 106 C)
Artikel-Nr.:
     955-C 51 C
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     C 51 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder
Betriebsdruck: max. 700 bar Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Lieferumfang: Alle Zylinder werden mit einer montierten Kupplungsmuffe Typ 9796 geliefert. Vorteile: robuster und hochwertiger Allzweckzylinder für Hebe- und Pressarbeiten zum besonders günstigen Preis
Weitere Informationen:
Hubkraft:
5 TO
Hub:
25,4 MM
Ölvolumen:
18 CM3
Bauhöhe eingefahren:
110,3 MM
Innengewinde Kolbenstange:
UNF 3/4"-16
Außengewinde Zylinder:
UN 1-1/2"-16
Zylinderdurchmesser (außen):
38,1 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: C51C, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,89*
€ 398,5191
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,83*
€ 397,2577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,50*
€ 384,965
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,39*
€ 356,2741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,87*
€ 328,2853
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.