Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS34K Einfüllschraube G 3/4", ohne Luftfilter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS34K Einfüllschraube G 3/4", ohne Luftfilter, Kunststoff
BS34K Einfüllschraube G 3/4", ohne Luftfilter, Kunststoff
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (ohne Ölmessstab)
Artikel-Nr.:
     955-BS 34 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BS 34 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Einfüllschraube Pneumatik
Einfüllschraube Pneumatikgeräte
Ausführung: Die Belüftungsschrauben sind mit und ohne Luftfilter lieferbar. Für den Einsatz in ölhydraulischen Anlagen sollten Belüfter mit Filter verwendet werden. Zusätzlich lieferbar sind Einfüll- und Belüftungsschrauben mit Ölmessstab aus Stahl, der beliebig gekürzt werden kann. Verwendung: als Einfüller und Belüfter von Flüssigkeitsbehältern wie z.B. Hydrauliktanks oder als Getriebe-Befüll- und -Entlüftungsanschluss Werkstoffe: Typ Kunststoff: Körper: Polyamid, Dichtung: NBR, Luftfilter: PU-Schaum, Ölmessstab: Stahl verzinkt, Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: Fasit 202 (Mineralfaser mit NBR), Luftfilter: verzinktes Stahldrahtgewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Mineralöle (Wasser nur ohne Ölmessstab) Filterfeinheit: Luftfilter 50 bis 60 µm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Luftfilter
Gewinde:
G 3/4"
Durchmesser Verschlussschraube:
47 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikgeräteeinfüllschraube, einfüllschraube pneumatik, BS34K, Belüftungsschrauben, Einfüllschrauben, Entlüftungsschrauben, Öleinfüllschrauben, Tank-Belüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.