Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS112K Einfüllschraube G 1-1/2", ohne Luftfilter, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS112K Einfüllschraube G 1-1/2", ohne Luftfilter, Kunststoff
BS112K Einfüllschraube G 1-1/2", ohne Luftfilter, Kunststoff
Exemplarische Darstellung: Einfüllschraube aus Kunststoff (ohne Ölmessstab)
Artikel-Nr.:
     955-BS 112 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BS 112 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Einfüllschraube Pneumatik
Einfüllschraube Pneumatikgeräte
Ausführung: Die Belüftungsschrauben sind mit und ohne Luftfilter lieferbar. Für den Einsatz in ölhydraulischen Anlagen sollten Belüfter mit Filter verwendet werden. Zusätzlich lieferbar sind Einfüll- und Belüftungsschrauben mit Ölmessstab aus Stahl, der beliebig gekürzt werden kann. Verwendung: als Einfüller und Belüfter von Flüssigkeitsbehältern wie z.B. Hydrauliktanks oder als Getriebe-Befüll- und -Entlüftungsanschluss Werkstoffe: Typ Kunststoff: Körper: Polyamid, Dichtung: NBR, Luftfilter: PU-Schaum, Ölmessstab: Stahl verzinkt, Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: Fasit 202 (Mineralfaser mit NBR), Luftfilter: verzinktes Stahldrahtgewebe Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Medien: Mineralöle (Wasser nur ohne Ölmessstab) Filterfeinheit: Luftfilter 50 bis 60 µm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
ohne Luftfilter
Gewinde:
G 1-1/2"
Durchmesser Verschlussschraube:
63 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikgeräteeinfüllschraube, einfüllschraube pneumatik, BS112K, Belüftungsschrauben, Einfüllschrauben, Entlüftungsschrauben, Öleinfüllschrauben, Tank-Belüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,8639
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.