Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRSPK82/53 SDS-plus Schlagbohrkrone, hammerfest, Ø 82 mm, l = 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus
SDS-plus
Artikel-Nr.:
     955-BOHR SPK 82/53
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR SPK 82/53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
hohlbohrkrone sds plus 82mm
Beschreibung: Schlagbohrkrone mit 6 Hartmetallschneiden, komplett mit Schaft und Zentrierbohrer Verwendung: In Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahme zum Herstellen von Löchern von max. 53 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hohlbohrkrone komplett
Durchmesser:
82 MM
max. Lochtiefe:
50 MM
Länge Bohrkrone:
72 MM
Gesamtlänge:
192 MM
Ersatzaufnahmeschaft (M 16):
BOHR SPK AUF
Ersatzzentrierbohrer 8 x 120:
BOHR SPK 8X120
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrkrone sds-plus, hammerbohrkrone, BOHRSPK82/53, Betonbohrer, Bohrkronen, Hammerbohrkronen, Hartmetall-Betonbohrer, Hartmetall-Schlagbohrkronen, Hohlbohrkronen, Schlagbohrkronen, SDS-plus Schlagbohrkronen, Steinbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,5654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,6852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,35*
€ 69,4365
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,87*
€ 65,2953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,8348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.