Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRMC10X120 Mehrzweckbohrer (Multiconstruction), Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Mehrzweckbohrer (MultiConstruction CYL-9)
Exemplarische Darstellung: Mehrzweckbohrer (MultiConstruction CYL-9)
SicherSafe
Artikel-Nr.:
     955-BOHR MC 10X120
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BOHR MC 10X120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer bosch
Beschreibung: Mehrzweckbohrer mit diamantgeschliffenen, scharfen Schneidkanten. Durch den Sonderanschliff, sowie der neuartigen Spiralisierung kann dieser Bohrer bei nahezu allen Materialien schlagend oder drehend eingesetzt werden. Lästige Bohrerwechsel für das Bohren von Stein, Metall oder Holz entfallen hiermit vollständig. Problemlöser zum Bohren von Fliesen oder Keramik bis Ritzhärte 8! Verwendung: In Schlagbohrmaschinen und Akku-Bohrschraubern mit Bohrfutteraufnahme zum drehenden und schlagenden Bohren von passgenauen Löchern in praktisch allen Materialien im Innenausbau. Zum Beispiel: Fliesen und Keramik bis Ritzhärte 8, Mauerwerk, Holz, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffe, Ziegelsteine, Kunststoffe, Beton B35.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzelbohrer
Durchmesser:
10 MM
Gesamtlänge:
120 MM
Arbeitslänge:
80 MM
Schaftdurchmesser:
9,0 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer, BOHRMC10X120, Betonbohrer, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, Hammerbohrer, Hartmetall-Betonbohrer, Mehrzweck-Bohrer, Metallbohrer, Multiconstruction Bohrer, Schlagbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.