Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPVLC14K CEJN Blaspistole mit Lärmschutzdüse (nicht tauschbar), Innengewinde G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: CEJN Blaspistole (Rohr nicht tauschbar)
Exemplarische Darstellung: CEJN Blaspistole (Rohr nicht tauschbar)
Detailansicht: Lärmschutzdüse
Artikel-Nr.:
     955-BLPVLC 14 K
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     BLPVLC 14 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: POM, Verlängerungsrohr: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 16 bar Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Vorteile: -warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, -geringes Gewicht, -Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel besonders fein dosierbar, -besonders geräuscharmer, weicher Luftstrahl, -breites Anwendungsspektrum durch austauschbare Rohre und Düsenaufsätze *Lärmschutz-Kurzdüse oder beliebiges Verlängerungsrohr kann montiert werden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Lärmschutzdüse (nicht tauschbar)
Anschlussart:
Innengewinde
Anschluss (Gewinde):
G 1/4"
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole, BLPVLC14K, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, CEJN-Ausblasepistolen, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Lärmschutzdüsen, Pistolen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,01*
€ 24,38*
Lager 955
6438
€ 8,90*
ab € 17,01*
€ 24,50*
5 Tage
73
€ 4,90*
ab € 18,72*
€ 26,87*
€ 3,90*
ab € 19,24*
€ 27,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,50*
€ 29,155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,9186
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.