| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLPVL KS K Herst.-Nr.: BLPVL KS K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Verlängerungsrohr: Aluminium, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik oder Kunststoffindustrie, ermöglicht das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Anschluss (Kupplungsstecker): | NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung) | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BLPVLKSK, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Pistolen, Verlängerungsrohre für Blaspistolen |
| | |
| |