Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLPKS Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Kupplungsstecker NW 7,2 (Standa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLPKS Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Kupplungsstecker NW 7,2 (Standa
BLPKS Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard), Kupplungsstecker NW 7,2 (Standa
Exemplarische Darstellung: Aluminium Blaspistole mit Kurzdüse
Artikel-Nr.:
     955-BLP KS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BLP KS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Werkstoffe: Körper: Aluminium mit Kunststoffbeschichtung, Innenteile: Messing, Edelstahl, NBR, Kurzdüse: Stahl verzinkt, Lärmschutzdüse: Aluminium mit Messing-Sintereinsatz Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Düsengewinde: M 12x1,25 Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffbeschichtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,5 (Standard)
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Anschluss (Kupplungsstecker):
NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung)
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLPKS, Alu-Ausblasepistolen, Alu-Blaspistolen, Aluminium-Ausblasepistolen, Aluminium-Blaspistolen, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, EWO-Blaspistolen, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,7548
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.