| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLP KS K Herst.-Nr.: BLP KS K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polyamid, Gewindebuchse: Messing, Düse: Messing, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: -15°C bis +50°C Vorteile: warmes Griffgefühl durch Kunststoffkörper, geringes Gewicht, Ausblasluftmenge mittels Betätigungshebel dosierbar, Verwendung auch für feine Ausblastätigkeiten, z.B. Feinmechanik odr Kunststoffindustrie Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blaspistole mit Kurzdüse Ø 1,0 | Anschlussart: | Kupplungsstecker | Anschluss (Kupplungsstecker): | NW 7,2 (Standard-Werkstattkupplung) | Gewicht: | 0,11 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole rectus, ausblaspistole, ausblaspistole 10 bar, BLPKSK, Ausblasepistolen, Ausblasepistolen mit Dosierventil, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Blaspistolen mit Dosierventil, Dosierbare Ausblasepistolen, Kunststoff-Ausblasepistolen, Pistolen |
| | |
| |