| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BLH 14 Herst.-Nr.: BLH 14 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium verchromt mit Elastomerummantelung, Handgriff: Stahl vernickelt mit PVC-Überzug, Dichtungen: NBR Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: 0°C bis +70°C Vorteile: höhere Blasleistung als herkömmliche Blaspistolen bei gleichzeitig sehr guter Dosierbarkeit, sehr stabile Bauform bei geringem Gewicht, liegt sicher in der Hand, ausgestattet mit Sicherheitsdüse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausblashahn | Anschluss: | G 1/4" (IG) | Düsengewinde: | NPT 1/8" | Gewicht: | 0,23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausblaspistole, Blasepistole, Blaspistole, ausblaspistole 10 bar, ausblaspistole, ausblaspistole landefeld, BLH14, Ausblasepistolen, Ausblaspistolen, Blasepistolen, Coilhose, Pistolen, Sicherheitsausblasepistolen, Sicherheitsblaspistolen |
| | |
| |