| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BIT T SET13 Herst.-Nr.: BIT T SET13 EAN/GTIN: 4010995269838 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Qualitätsbits aus zähhartem Spezialstahl. Geeignet für harte Schraubfälle (Blech oder Metall), als auch für weiche Schraubfälle (Holz). Durch optimalen Passitz ist geringer Verschleiß bei optimaler Drehmomentübertragung sichergestellt. Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm) nach DIN 3123-C6.3, passend für Halter DIN 3126-D 6.3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 13-teiliges Bitsortiment "FlipSelector" einschließlich magnetischem Bithalter. Box aus schlagfestem Kunststoff, einfachste Bitentnahme, passt in jede Hemd- oder Hosentasche. | enthaltene Größen (TORX): | TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - 2x TX15 - 2x TX20 - 2x TX25 - TX30 - TX40 | Gewicht: | 0,115 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, BITTSET13, Bithalter, Bits, Bit-Sätze, Bit-Sets, Bit-Sortimente, Handwerkzeuge, Innensechskant-Bits, Mini-Check, PH-Bits, Phillips-Bits |
| | |
| |