Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHL1/11P4 Druckluftbehälter 1 l, 0 - 11 bar, 4 Anschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 4 Anschlüssen
Exemplarische Darstellung: Druckluftbehälter mit 4 Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     955-BHL 1/11 P4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BHL 1/11 P4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Werkstoffe: Stahl pulverbeschichtet Temperaturbereich: -10°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
4 Anschlüsse
Inhalt:
1 L
Betriebsdruck:
0 - 11 BAR
Durchmesser:
86 MM
Länge:
230 MM
Anschlüsse (Innengewinde):
4x G 1/2"
Befestigungswinkel:
BHLFP
Beschreibung:
Druckluftbehälter
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter 1l, druckluftbehälter, druckluftbehälter landefeld, BHL1/11P4, Behälter, Druckluft-Behälter, Druckluft-Kessel, Kessel, Speicher, Tanks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,04*
€ 92,8676
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,11*
€ 88,1909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,35*
€ 87,2865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,947
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.