Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENSTIEL24 1400 mm Holzstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Holzstiel, Ø 24 mm
Exemplarische Darstellung: Holzstiel, Ø 24 mm
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN STIEL 24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN STIEL 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzstiel
holzstiel
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
1400 mm Holzstiel
Material und Einsatzzweck:
Ø 24 mm, zylindrisch, passend für Aufnahme Ø 24 mm
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: BESENSTIEL24, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.