Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATAAANIMHR Akku Micro (HR03)/AAA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgela


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BATAAANIMHR Akku Micro (HR03)/AAA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgela
BATAAANIMHR Akku Micro (HR03)/AAA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgela
Exemplarische Darstellung: ReCyko NiMH-Akku (HR03/AAA)
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT AAA NIMH R
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT AAA NIMH R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
BATAAANIMHR Akku Micro (HR03)/AAA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memory-Effekt, geringe Selbstentladung
Bauform:
Micro
US-Bezeichung:
AAA
IEC-Bezeichnung:
HR03
Spannung:
1,2 V (DC) V
Kapazität:
850 MAH
Menge:
4er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 11 MM
Abmessung (Länge):
45 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku aaa, nimh akku, akku aaa nimh, BATAAANIMHR, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Akku-Batterien, Baby-Batterien, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.