Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATAANIMHR Akku Mignon (HR6)/AA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgelade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BATAANIMHR Akku Mignon (HR6)/AA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgelade
BATAANIMHR Akku Mignon (HR6)/AA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgelade
Exemplarische Darstellung: ReCyko NiMH-Akku (HR06/AA)
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT AA NIMH R
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT AA NIMH R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
BATAANIMHR Akku Mignon (HR6)/AA, 4er Pack, Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, kein Memor
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Metallhydrid (NiMH), vorgeladen, schnellladefähig, ke
Bauform:
Mignon
US-Bezeichung:
AA
IEC-Bezeichnung:
HR06
Spannung:
1,2 V (DC) V
Kapazität:
2.100 MAH
Menge:
4er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 15 MM
Abmessung (Länge):
51 MM
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku, aa akku, nimh akku mignon, BATAANIMHR, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Akku-Batterien, Baby-Batterien, Batterien, Block-Batterien, Büromaterial, C-Baterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.