Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER2 Schraubenausdreher Größe 2 (M 6 - M 8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSDREHER2 Schraubenausdreher Größe 2 (M 6 - M 8)
AUSDREHER2 Schraubenausdreher Größe 2 (M 6 - M 8)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher größe 2
schraubenausdreher
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreher
Größe:
2
für Schrauben:
M 6 - M 8
Bohrung:
2,1 - 4,9 MM
Vierkant:
3,5 MM
Gewicht:
0,0078 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER2, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.