Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER1-6SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 6 (M 3 - M 24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSDREHER1-6SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 6 (M 3 - M 24)
AUSDREHER1-6SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 6 (M 3 - M 24)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 1-6 SET
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 1-6 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreherset
Größe:
1 - 6
für Schrauben:
M 3 - M 24
Bohrung:
1,4 - 15 MM
Vierkant:
2,8 - 12,0 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER1-6SET, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Schraubenausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.