Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER1-5SET Schraubenausdreherset Größe 1 - 5 (M 3 - M 18)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 1-5 SET
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 1-5 SET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher satz
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreherset
Größe:
1 - 5
für Schrauben:
M 3 - M 18
Bohrung:
1,4 - 11 MM
Vierkant:
2,8 - 8,5 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER1-5SET, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Schraubenausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.