Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASVG14 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/4", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASVG14 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/4", PN 40
ASVG14 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/4", PN 40
Exemplarische Darstellung: Kugel-Absperrventil, gerade
Artikel-Nr.:
     955-ASVG 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ASVG 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
heizungs absperrventil
Werkstoffe: Körper: Pressmessing, Griff: Kunststoff, Dichtung: NBR, Ventilsitz metallisch dichtend Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gewinde:
G 1/4"
DN:
5,5 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: ASVG14, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eckventile, Handabsperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,6211
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,2165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,5029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.