Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASVG12 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/2", PN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASVG12 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/2", PN 40
ASVG12 Kugel-Absperrventil, Messing,gerade, G 1/2", PN 40
Exemplarische Darstellung: Kugel-Absperrventil, gerade
Artikel-Nr.:
     955-ASVG 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ASVG 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Leuchtmittel G12
Sockel G12
Werkstoffe: Körper: Pressmessing, Griff: Kunststoff, Dichtung: NBR, Ventilsitz metallisch dichtend Temperaturbereich: -30°C bis +110°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gewinde:
G 1/2"
DN:
11 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", ASVG12, Absperrventile, Drosselventile, Durchflussregler, Eckventile, Handabsperrventile, Nadelventile, Stromregelventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,3684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,0019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.