Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABZIM350 GEDORE-Abzieher, 2-armig, 0 - 350mm / 150 - 420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Exemplarische Darstellung: Abzieher
Artikel-Nr.:
     955-ABZI M 350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ABZI M 350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Vorteile: Ganzstahlausführung, geschmiedet mit vergüteter Traverse, Hakenbremse mit Druckknopfentriegelung sichert die Haken gegen ungewollte Bewegungen, durch Umstecken der Haken als Außen- und Innenabzieher verwendbar, die aufgelaserte Skala erleichtert das symmetrische Ausrichten der Haken und ermöglicht ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen, auswechselbare Spindelspitze
Weitere Informationen:
Zugkraft:
15 TO
Abziehtiefe:
200 MM
Spannbereich als Außenabzieher:
0 - 350 MM
Spannbereich als Innenabzieher:
150 - 420 MM
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: gedore zweiarmiger abzieher, abzieher gedore, abzieher, ABZIM350, Gedore Werkzeuge, Handwerkzeuge, Industrie-Werkzeuge, Kugellager-Abzieher, Lagerabzieher, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,01*
€ 462,9219
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,65*
€ 412,5135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,36*
€ 406,2184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,59*
€ 393,4021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.