Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB14 Ablassventil / Entlüftungsventil mit Tülle, G 1/4", PN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB14 Ablassventil / Entlüftungsventil mit Tülle, G 1/4", PN25
AB14 Ablassventil / Entlüftungsventil mit Tülle, G 1/4", PN25
Exemplarische Darstellung: Ablass- und Entlüftungsventil mit Tülle, Messing
Zeichnung: Ablass- und Entlüftungsventil mit Tülle
Artikel-Nr.:
     955-AB 14
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AB 14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
DN:
5 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Entlüftungsventil, Wasser Entlüftungsventil, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, messing ablassventil 1/4", ablassventil messing, ablassventil, AB14, Ablassschrauben, Ablassventile, Ableiter für Kondenat, Enlüftungsventile, Entwässerungsventile, Kondensatablassventile, Kondensatableiter, Kondensattechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,72*
€ 13,21*
Lager 955
5675
€ 8,90*
ab € 9,73*
€ 13,22*
€ 3,90*
ab € 11,02*
€ 14,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,9464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.