Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A13X813 Klass. Keilriemen DIN 2215, A 13x8, Li=813mm, A32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Zeichnung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Artikel-Nr.:
     955-A13X813
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     A13X813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 71 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des A 13-Riemens auch ein SPA mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
A32
Innenlänge Li:
813 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
843 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: A13X813, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.