Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M24ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M24ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Edelstahl A2
985-M24ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M24 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M24 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 24
h:
24 MM
m (min.):
15,0 MM
mi (min.):
13,20 MM
s:
36 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, edelstahlmutter din 985, m24 din 985, 985-M24ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,3245*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7801*
€ 18,77832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,5035*
€ 17,25917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,4197*
€ 11,20944
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0497*
€ 10,76914
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,0196*
€ 10,73332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6751*
€ 10,32337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,9103*
€ 7,03326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,6573*
€ 6,73219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,1959*
€ 6,18312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,1945*
€ 6,18146
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3245*
€ 5,14616
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.