Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M14ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 14, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M14ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 14, Edelstahl A2
985-M14ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 14, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 14
h:
14 MM
m (min.):
9,5 MM
mi (min.):
7,70 MM
s:
22 MM
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, m14 din 985 a2, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 985-M14ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9033*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9221*
€ 4,6673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,6254*
€ 4,31423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2994*
€ 1,54629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2694*
€ 1,51059
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2029*
€ 1,43145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1147*
€ 1,32649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1033*
€ 1,31293
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9033*
€ 1,07493
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.