Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9681 POWER-TEAM Winkelstück, 1x NPT 3/8"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9681 POWER-TEAM Winkelstück, 1x NPT 3/8"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)
9681 POWER-TEAM Winkelstück, 1x NPT 3/8"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9681
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Winkelstück
winkelstück stahl
winkelstück
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Winkelstück
Außengewinde:
1x NPT 3/8"
Innengewinde:
1x NPT 3/8"
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: 9681, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,03*
€ 47,6357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,2787
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,151
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.