Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9671 POWER-TEAM T-Stück, 3x NPT 3/8"(IG), kein(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9671 POWER-TEAM T-Stück, 3x NPT 3/8"(IG), kein(AG)
9671 POWER-TEAM T-Stück, 3x NPT 3/8"(IG), kein(AG)
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9671
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9671
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Hydraulik T-Stück
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
T-Stück
Außengewinde:
kein
Innengewinde:
3x NPT 3/8"
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: T-Stück, t-stück stahl, hydraulik t-stück, 9671, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,7121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,83*
€ 93,8077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,3813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,81*
€ 73,5539
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.