Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X50ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x50 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X50ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x50 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
4,0 MM
l:
50 MM
a (max):
4,0 MM
b:
8,0 MM
c (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,0039 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 durchmesser 4mm, 94-4X50ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2598*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5028*
€ 2,97833
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,1961*
€ 2,61336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0734*
€ 1,27735
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0233*
€ 1,21773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8788*
€ 1,04577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2598*
€ 0,30916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.