Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X40ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x40 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X40 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X40 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X40ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x40 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
4,0 MM
l:
40 MM
a (max):
4,0 MM
b:
8,0 MM
c (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,004 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 durchmesser 4mm, 94-4X40ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2157*
€ 2,63668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,909*
€ 2,27171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9249*
€ 1,10063
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8747*
€ 1,04089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3215*
€ 0,38259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.