Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X36ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x36 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X36 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X36 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X36ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x36 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
4,0 MM
l:
36 MM
a (max):
4,0 MM
b:
8,0 MM
c (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,0038 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din 94 durchmesser 4mm, 94-4X36ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2001*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0741*
€ 2,46818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7575*
€ 2,09143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8541*
€ 1,01638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6894*
€ 0,82039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2994*
€ 0,35629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2401*
€ 0,28572
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.