Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X20 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x20 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X20 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x20 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
4,0 MM
l:
20 MM
a (max):
4,0 MM
b:
8,0 MM
c (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,0026 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 verzinkt, din 94, din 94 durchmesser 4mm, 94-4X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9586*
€ 1,14073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0629*
€ 0,07485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.