Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-2X16 Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,0x16 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-2X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-2X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-2X16 Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,0x16 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
2,0 MM
l:
16 MM
a (max):
2,5 MM
b:
4,0 MM
c (max):
3,6 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, 94-2X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0145*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4137*
€ 0,4923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.