Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-2,5X20ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,5x20 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-2,5X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-2,5X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-2,5X20ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,5x20 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
2,5 MM
l:
20 MM
a (max):
2,5 MM
b:
5,0 MM
c (max):
4,6 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a2, din 94, din94 2,5x20, 94-2,5X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0537*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0419*
€ 1,23986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7103*
€ 0,84526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3219*
€ 0,38306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2711*
€ 0,32261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.