Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-2,5X16 Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,5x16 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-2,5X16
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-2,5X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-2,5X16 Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,5x16 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
2,5 MM
l:
16 MM
a (max):
2,5 MM
b:
5,0 MM
c (max):
4,6 MM
Gewicht:
0,0008 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 - 2,5 x 16, din 94, din 94 stahl, 94-2,5X16, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8089*
€ 0,96259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.