Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M5ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 5, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 5
m:
4 MM
s:
8 MM
Gewicht:
0,0011 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m5 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m5, 934-M5ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,032*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8613*
€ 1,02495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5296*
€ 0,63022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2317*
€ 0,27572
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1387*
€ 0,16505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.