Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M30ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M30ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A4
934-M30ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M30 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M30 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 30
m:
24 MM
s:
46 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M30ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,6342*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,8644*
€ 31,96864
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,9544*
€ 30,88574
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,9537*
€ 18,9849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,4237*
€ 18,3542
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,3745*
€ 18,29566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,3455*
€ 18,26115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,4607*
€ 12,44823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,9978*
€ 11,89738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,196*
€ 10,94324
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,1942*
€ 10,9411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,6342*
€ 9,0847
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.