Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M30ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M30ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A2
934-M30ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 30, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 30
m:
24 MM
s:
46 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso4032 m30 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, 934-M30ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,9094*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,7474*
€ 24,68941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2274*
€ 24,07061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,1108*
€ 22,74185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,4213*
€ 14,78135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0813*
€ 14,37675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,0512*
€ 14,34093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,0266*
€ 14,31165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,199*
€ 9,75681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,8422*
€ 9,33222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,2108*
€ 8,58085
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,2094*
€ 8,57919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9094*
€ 7,03219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.