Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

933-M10X70ES Sechskantschraube DIN 933, M 10x70, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 933 / ISO 4017
Artikel-Nr.:
     955-933-M10X70 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     933-M10X70 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a2-70
edelstahlschraube din 933
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 10
l:
70 MM
k:
6,4 MM
s (DIN):
17 MM
s (ISO):
16 MM
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m10, 933-M10X70ES, DIN 933, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, ISO 4017, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3326*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3954*
€ 6,42053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0987*
€ 6,06745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0933*
€ 3,68103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0033*
€ 3,57393
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,9531*
€ 3,51419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7986*
€ 3,33033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8645*
€ 2,21876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7778*
€ 2,11558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,634*
€ 1,94446
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6326*
€ 1,94279
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3326*
€ 1,58579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.