Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

931-M8X120ES Sechskantschraube DIN 931, M 8x120, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014 (Stahl Edalstahl A2)
Zeichnung: Sechskantschraube DIN 931 / ISO 4014
Artikel-Nr.:
     955-931-M8X120 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     931-M8X120 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
931-M8X120ES Sechskantschraube DIN 931, M 8x120, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
l:
120 MM
k:
5,3 MM
s (DIN):
13 MM
s (ISO):
13 MM
b:
22 MM
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, din 931 m8x120 a2, din 931, din 931 m8, 931-M8X120ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Schrauben, Sechskant-Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5066*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,0105*
€ 7,1525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7139*
€ 6,79954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5133*
€ 4,18083
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3733*
€ 4,01423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3332*
€ 3,96651
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1487*
€ 3,74695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1123*
€ 2,51364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,017*
€ 2,40023
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8581*
€ 2,21114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8566*
€ 2,20935
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5066*
€ 1,79285
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.